Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - BS input cord for 10A UPS

EATON
kopierenkopieren
EATON - BS input cord for 10A UPS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CBLIN10BS

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelset

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3553340662379

Sonepar Artikelnummer

121239944

Hersteller Artikelnummer

CBLIN10BS

Hersteller Typ

CBLIN10BS

Hersteller Artikel Nr.:

CBLIN10BS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelset

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

60 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

300 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.400 kg

Eaton 9PX Zubehör, Kabel, BS-Eingangsnetzkabel für 10 A USV