EATON - BUSS AIRCRAFT LIMITER ANL-175

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ANL-175
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.136 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590403368
Sonepar Artikelnummer
120802148
Hersteller Artikelnummer
ANL-175
Hersteller Typ
BUSS AIRCRAFT LIMITER ANL-175
Hersteller Artikel Nr.:
ANL-175
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.136 kg
Sicherung, Stromkreisbegrenzer, Niederspannung, 175 A, DC 80 V, 22,2 x 81 mm, UL, Gabelstapler, Schifffahrt und andere batteriebetriebene Systeme, Ausschaltvermögen 2.7 kA, Zubehör optional Sicherungsblock 4164