EATON - BUSS HIGH SPEED FUSE FWH-600A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FWH-600A
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361010
Gewicht - 0.417 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051712150224
Sonepar Artikelnummer
120925801
Hersteller Artikelnummer
FWH-600A
Hersteller Typ
FWH-600A
Hersteller Artikel Nr.:
FWH-600A
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.417 kg
Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 600 A, AC 500 V, 51 x 110 mm, UL, zylindrisch mit mittenverschraubten Anschlussfahnen, DC-Gemeinschaftsbus, DC-Antriebe, Leistungsumrichter/Gleichrichter und Anlasser mit reduzierter Spannung, UL 248, Ausschaltvermögen 200 kA