EATON - BUSS MIDGET FUSE FNQ-4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FNQ-4
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361010
Gewicht - 0.079 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590060547
Sonepar Artikelnummer
120802166
Hersteller Artikelnummer
FNQ-4
Hersteller Typ
BUSS MIDGET FUSE FNQ-4
Hersteller Artikel Nr.:
FNQ-4
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.079 kg
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 4 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 Zoll, supplemental, UL, träge, zylindrisch, farbcodiert, Für Motorsteuerungstransformatoren und Stromkreise mit Einschaltströmen, Fiberrohrkonstruktion, Vernickelte Messing-Endkappen