Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - BUSSMANN 300 A 500 V 2 GG EOU

EATON
kopierenkopieren
EATON - BUSSMANN 300 A 500 V 2 GG EOU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300NHG2B

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 300 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590475884

Sonepar Artikelnummer

121232378

Hersteller Artikelnummer

300NHG2B

Hersteller Typ

300NHG2B

Hersteller Artikel Nr.:

300NHG2B

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

300 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

20 W

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.651 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 300 A, AC 500 V, NH2, gL/gG, IEC, Kombi-Kennmeldersystem, quadratischer Körper mit Messerkontakten, spannungsführende Grifflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2. Ausschaltvermögen 120 kA