EATON - Castel Lock Kit QSA250/400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192991
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 166.5 mm
Höhe - 344.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238001503
Sonepar Artikelnummer
120492850
Hersteller Artikelnummer
192991
Hersteller Typ
XTAAL-QSA250/400-H350
Hersteller Artikel Nr.:
192991
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
166.5 mm
Höhe:
344.5 mm
Tiefe:
101 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.200 kg


