EATON - CEAG 3-PM-IO DLS/3Ph-Bus-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071361670
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 30 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539356141
Sonepar Artikelnummer
120802000
Hersteller Artikelnummer
40071361670
Hersteller Typ
CEAG 3-PM-IO
Hersteller Artikel Nr.:
40071361670
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
220 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 30 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Nein
Spannungsmessbereich:
220 .. 240 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
220 .. 240 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Ja
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.5 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0.5 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
220 V
Betriebsspannung DC:
19.2 V
Breite:
85 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
105 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303900
Gewicht:
0.200 kg


