EATON - CEAG BBS Sensor 12V/M6. Batterie Block Sensor für 12V Batterie- blöcke mit M6 An

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071362190
Fehlerstrommessung - Nein
Laststrommessung - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539358428
Sonepar Artikelnummer
121269127
Hersteller Artikelnummer
40071362190
Hersteller Typ
BBS 12V M6
Hersteller Artikel Nr.:
40071362190
Fehlerstrommessung:
Nein
Laststrommessung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.001 kg
Eaton DualGuard-S Zentralbatteriesystem 12V/M6 BBS-Sensor Batterieblocksensor für 12 V-Batterieblöcke mit M6-Anschluss.23,3 Ah, 32 Ah, 39,8 Ah, 50,4 Ah, 53,7 Ah, 66,2 Ah, 85,7 Ah, 89,4 Ah


