EATON - CEAG BBS Sensor 6V/M8. Batterie Block Sensor für 6V Batterieblöcke mit M8 Anschl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071362202
Fehlerstrommessung - Nein
Laststrommessung - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539358527
Sonepar Artikelnummer
121269128
Hersteller Artikelnummer
40071362202
Hersteller Typ
BBS 6V M8
Hersteller Artikel Nr.:
40071362202
Fehlerstrommessung:
Nein
Laststrommessung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.001 kg
Eaton DualGuard-S Zentralbatteriesystem 6V/M8 BBS-Sensor Batterieblocksensor für 6 V-Batterieblöcke mit M8-Anschluss. 118 Ah


