EATON - CEAG BCM.1E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071361980
Länge - 155 mm
Breite - 160 mm
Höhe - 55 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539358817
Sonepar Artikelnummer
120802002
Hersteller Artikelnummer
40071361980
Hersteller Typ
40071361980
Hersteller Artikel Nr.:
40071361980
Länge:
155 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
55 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.320 kg


