Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - CEAG CM.1 1,7A

EATON
kopierenkopieren
EATON - CEAG CM.1 1,7A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40071361580

  • Überlastschutz - Nein

  • Übertemperaturschutz - Nein

  • Kurzschlusssicher - Nein

  • Herkunftsland - IN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539356097

Sonepar Artikelnummer

121269117

Hersteller Artikelnummer

40071361580

Hersteller Typ

CM.1 1,7A DC

Hersteller Artikel Nr.:

40071361580

Überlastschutz:

Nein

Übertemperaturschutz:

Nein

Kurzschlusssicher:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.950 kg

Eaton DualGuard-S CM.1 1,7A 1,7A Lademodul für den Einbau in Baugruppenträger