EATON - CEAG SKU.1 CG-S 4x1,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071361550
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Nein
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Mit zwangsgeführten Kontakten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539356028
Sonepar Artikelnummer
121269114
Hersteller Artikelnummer
40071361550
Hersteller Typ
SKU.1 CG-S 4 X 1.5A
Hersteller Artikel Nr.:
40071361550
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Breite:
160 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.840 kg


