EATON - CG-K 4-400W o.V.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071352529
Leistung - 400 W
Schaltungsart - Bereitschaftsschaltung
Nennspannung - 220 .. 240 V
Mit Fernschalteranschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539331650
Sonepar Artikelnummer
120801931
Hersteller Artikelnummer
40071352529
Hersteller Typ
40071352529
Hersteller Artikel Nr.:
40071352529
Leistung:
400 W
Schaltungsart:
Bereitschaftsschaltung
Nennspannung:
220 .. 240 V
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.040 kg


