EATON - CGLINE+ WEB-CONTROLLER (BOXED) 4x200 Leuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071361055
Länge - 212 mm
Breite - 110 mm
Höhe - 60 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539341611
Sonepar Artikelnummer
120384876
Hersteller Artikelnummer
40071361055
Hersteller Typ
CGLINE+ WEB-CONTROLLER (BOXED)
Hersteller Artikel Nr.:
40071361055
Länge:
212 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
60 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
Leistungsaufnahme:
21 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.640 kg


