EATON - Ci-APZ-Gehäuse mit MM43 + 1x Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194606
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - ohne
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 375 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238059085
Sonepar Artikelnummer
121281090
Hersteller Artikelnummer
194606
Hersteller Typ
CI43E-150-APZ
Hersteller Artikel Nr.:
194606
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
375 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
175 mm
Breite in Teilungseinheiten:
15
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
1600 A
Einbautiefe:
150 mm
Innentiefe:
150 mm
Materialstärke Gehäuse:
6 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
6 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
1
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
76
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Ja
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
99.999 kg


