EATON - Ci Deckel, durchsichtig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 019576
Breite - 373 mm
Höhe - 33 mm
Tiefe - 373 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080195764
Sonepar Artikelnummer
120802877
Hersteller Artikelnummer
019576
Hersteller Typ
D125-CI44
Hersteller Artikel Nr.:
019576
Breite:
373 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
373 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
0
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.712 kg


