EATON - Ci Deckel durchsichtig abschließbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138356
Breite - 375 mm
Höhe - 250 mm
Tiefe - 65 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081351350
Sonepar Artikelnummer
121270838
Hersteller Artikelnummer
138356
Hersteller Typ
D125-CI43-DVZ
Hersteller Artikel Nr.:
138356
Breite:
375 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
65 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.553 kg


