EATON - Ci Deckel, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194624
Breite - 375 mm
Höhe - 375 mm
Tiefe - 55 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 375 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238059320
Sonepar Artikelnummer
120802872
Hersteller Artikelnummer
194624
Hersteller Typ
D150-CI44-RAL7035
Hersteller Artikel Nr.:
194624
Breite:
375 mm
Höhe:
375 mm
Tiefe:
55 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
375 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
150 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.964 kg


