EATON - Ci Gehäuse vorbereitet für NZM1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138538
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 188 mm
Mit transparentem Deckel - Ja
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081353170
Sonepar Artikelnummer
121270860
Hersteller Artikelnummer
138538
Hersteller Typ
MCCB1-63/I23E-150
Hersteller Artikel Nr.:
138538
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
188 mm
Mit transparentem Deckel:
Ja
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
250 mm
Tiefe:
175 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.775 kg


