EATON - Ci Gehäuse vorbereitet für NZM1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138539
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 375 mm
Mit transparentem Deckel - Ja
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081353187
Sonepar Artikelnummer
121270861
Hersteller Artikelnummer
138539
Hersteller Typ
MCCB1-125/I43E-150
Hersteller Artikel Nr.:
138539
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
375 mm
Mit transparentem Deckel:
Ja
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
250 mm
Tiefe:
175 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.472 kg


