EATON - Ci Gehäuse vorbereitet für NZM2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138541
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 375 mm
Mit transparentem Deckel - Ja
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081353200
Sonepar Artikelnummer
121270863
Hersteller Artikelnummer
138541
Hersteller Typ
MCCB2-200/I43E-200
Hersteller Artikel Nr.:
138541
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
375 mm
Mit transparentem Deckel:
Ja
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
250 mm
Tiefe:
225 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.950 kg


