EATON - CLASS CC FAST ACTING FUSE KTK-R-1-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KTK-R-1-2
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 0.5 A
Spannungsart - AC
Auslösecharakteristik - CC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051712420563
Sonepar Artikelnummer
120925351
Hersteller Artikelnummer
KTK-R-1-2
Hersteller Typ
KTK-R-1-2
Hersteller Artikel Nr.:
KTK-R-1-2
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
0.5 A
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
CC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg


