EATON - CLASS CC FAST ACTING FUSE KTK-R-30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KTK-R-30
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361050
Gewicht - 0.082 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051712420747
Sonepar Artikelnummer
120802183
Hersteller Artikelnummer
KTK-R-30
Hersteller Typ
CLASS CC FAST ACTING FUSE KTK-R-30
Hersteller Artikel Nr.:
KTK-R-30
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.082 kg
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 30 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, UL, flink, zylindrisch, verwechlungssicher, Abzweigstromkreis, Ausschaltvermögen 200 kA