EATON - CLASS CC FAST ACTING FUSE KTK-R-4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KTK-R-4
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361010
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590445672
Sonepar Artikelnummer
120457268
Hersteller Artikelnummer
KTK-R-4
Hersteller Typ
CLASS CC FAST ACTING FUSE KTK-R-4
Hersteller Artikel Nr.:
KTK-R-4
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.007 kg
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 4 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, UL, flink, zylindrisch, verwechlungssicher, Abzweigstromkreis, Ausschaltvermögen 200 kA