EATON - CLASS CC TIME DELAY FNQ-R-10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FNQ-R-10
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361010
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051712497091
Sonepar Artikelnummer
120802167
Hersteller Artikelnummer
FNQ-R-10
Hersteller Typ
CLASS CC TIME DELAY FNQ-R-10
Hersteller Artikel Nr.:
FNQ-R-10
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.007 kg
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 Zoll, Class CC, UL, träge, zylindrisch, verwechlungssicher, Abzweigstromkreis, Ausschaltvermögen 200 kA