EATON - Class CC Time Delay FNQ-R-25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FNQ-R-25
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361050
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590449724
Sonepar Artikelnummer
120925335
Hersteller Artikelnummer
FNQ-R-25
Hersteller Typ
FNQ-R-25
Hersteller Artikel Nr.:
FNQ-R-25
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.007 kg
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 25 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 Zoll, Class CC, UL, träge, zylindrisch, verwechlungssicher, Abzweigstromkreis, Ausschaltvermögen 200 kA