EATON - Class CC Time Delay FNQ-R-8-10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FNQ-R-8-10
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 0.8 A
Spannungsart - AC
Auslösecharakteristik - CC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051712147026
Sonepar Artikelnummer
120925337
Hersteller Artikelnummer
FNQ-R-8-10
Hersteller Typ
FNQ-R-8-10
Hersteller Artikel Nr.:
FNQ-R-8-10
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
0.8 A
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
CC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.007 kg


