Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - CLASS J 600V 100A FUSE Cover Assembly

EATON
kopierenkopieren
EATON - CLASS J 600V 100A FUSE Cover Assembly

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CVR-J-60100-M

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0051712487207

Sonepar Artikelnummer

120925330

Hersteller Artikelnummer

CVR-J-60100-M

Hersteller Typ

CVR-J-60100-M

Hersteller Artikel Nr.:

CVR-J-60100-M

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Sicherungszubehör, Sicherungsblock-Abdeckung, Niederspannung, 100 A, AC 600 V, J, UL, Sicherungshalter JM60100