Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Class J fuse block 600V 60A - 3 pole

EATON
kopierenkopieren
EATON - Class J fuse block 600V 60A  - 3 pole

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JM60060-3CR

  • Herkunftsland - MX

  • Zolltarifnummer - 85363030

  • Gewicht - 0.045 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0051712514682

Sonepar Artikelnummer

120925345

Hersteller Artikelnummer

JM60060-3CR

Hersteller Typ

JM60060-3CR

Hersteller Artikel Nr.:

JM60060-3CR

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.045 kg

Class J fuse block 600V 60A - 3 pole, EATON