Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - CLASS T BLOCK 600V 600A 1P

EATON
kopierenkopieren
EATON - CLASS T BLOCK 600V 600A 1P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TM60600-1CR

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85361090

  • Gewicht - 1.238 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0051712775137

Sonepar Artikelnummer

121055556

Hersteller Artikelnummer

TM60600-1CR

Hersteller Typ

TM60600-1CR

Hersteller Artikel Nr.:

TM60600-1CR

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

1.238 kg

Eaton Sicherungshalter Class T, 600V, 600A, 1-polig.