Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Clipsplatte, für Baugrösse 1

EATON
kopierenkopieren
EATON - Clipsplatte, für Baugrösse 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 260213

  • Befestigungsart - Hutschiene TH35

  • Bauform des Tragschienenadapters - gerade

  • Werkstoff - Metall

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082602130

Sonepar Artikelnummer

120210756

Hersteller Artikelnummer

260213

Hersteller Typ

NZM1-XC35

Hersteller Artikel Nr.:

260213

Befestigungsart:

Hutschiene TH35

Bauform des Tragschienenadapters:

gerade

Werkstoff:

Metall

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.152 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: ermöglicht Aufrasten der Schalter auf DIN-Hutschiene. Für Hutschiene 35 mm. Verwendbar für NZM1(-4), PN1(-4), N(N/O)1(-4)