Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - CM 1.7A DC

EATON
kopierenkopieren
EATON - CM 1.7A DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40071360340

  • Überlastschutz - Nein

  • Übertemperaturschutz - Nein

  • Kurzschlusssicher - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539335139

Sonepar Artikelnummer

120801991

Hersteller Artikelnummer

40071360340

Hersteller Typ

40071360340

Hersteller Artikel Nr.:

40071360340

Überlastschutz:

Nein

Übertemperaturschutz:

Nein

Kurzschlusssicher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.950 kg

Eaton ZB-S Zentralbatteriesystem Lademodul CM 1,7 A für Montage auf Geräteträger