EATON - Coaxial Datenmodul für die Tragschiene, Buchse, isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178974
Ausführung - Buchse (Jack)
Steckverbindertyp - F
Kontaktausführung - weiblich (female)
Kabeltyp - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081742912
Sonepar Artikelnummer
120370755
Hersteller Artikelnummer
178974
Hersteller Typ
E-DAT-F/IEC-B
Hersteller Artikel Nr.:
178974
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
F
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
3 Ohm
Winkelstecker:
Nein
Anschlussart:
Crimp/Crimp
Isolierter Einbau:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.040 kg


