EATON - CrystalWay 19021 CG-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071354592
Funktion - Rettungswegkennzeichnung
Mit Piktogramm - Nein
Max. Systemleistung - 1.6 W
Geeignet für Kennzeichnungsart - Einlegeblatt/-platte
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3660191602369
Sonepar Artikelnummer
120469915
Hersteller Artikelnummer
40071354592
Hersteller Typ
CRYSTALWAY 19021 CG-S
Hersteller Artikel Nr.:
40071354592
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Mit Piktogramm:
Nein
Max. Systemleistung:
1.6 W
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Nein
Geeignet für Dauerschaltung:
Nein
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
RAL-Nummer Gehäuse:
9003
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 .. 40 °C
Leistungsfaktor:
0.46
Erkennungsweite:
20 m
Breite:
30 mm
Höhe/Tiefe:
133 mm
Länge:
231 mm
Einbaubreite:
30 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
133 mm
Einbaulänge:
231 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94056120
Gewicht:
0.540 kg


