EATON - CrystalWay 19021 CG-S Ceiling mounted

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071777005
Montageart - Deckenanbau
Funktion - Rettungswegkennzeichnung
Mit Piktogramm - Nein
Schutzart (IP) - IP42
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191611477
Sonepar Artikelnummer
120802013
Hersteller Artikelnummer
40071777005
Hersteller Typ
40071777005
Hersteller Artikel Nr.:
40071777005
Montageart:
Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Mit Piktogramm:
Nein
Schutzart (IP):
IP42
Max. Systemleistung:
2.3 W
Farbtemperatur:
6500 K
Nennbetriebsdauer:
1 .. 8 h
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Nein
Geeignet für Dauerschaltung:
Nein
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Nein
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
RAL-Nummer Gehäuse:
9003
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5 .. 35 °C
Leistungsfaktor:
0.46
Erkennungsweite:
20 m
Breite:
155 mm
Höhe/Tiefe:
47 mm
Länge:
230 mm
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckanschluss
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94056120
Gewicht:
0.123 kg


