Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - CrystalWay 19821 1-8h/D CGLine+

EATON
kopierenkopieren
EATON - CrystalWay 19821 1-8h/D CGLine+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40071354590

  • Funktion - Rettungswegkennzeichnung

  • Mit Piktogramm - Ja

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

  • Schutzart (IP) - IP42

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660191602321

Sonepar Artikelnummer

120714557

Hersteller Artikelnummer

40071354590

Hersteller Typ

40071354590-RZSCHEIBENLEUCH CGLINE+

Hersteller Artikel Nr.:

40071354590

Funktion:

Rettungswegkennzeichnung

Mit Piktogramm:

Ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Schutzart (IP):

IP42

Max. Systemleistung:

2.5 W

Farbtemperatur:

6500 K

Nennbetriebsdauer:

1 .. 8 h

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

Nein

Geeignet für Dauerschaltung:

Nein

Mit Fernschalteranschluss:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Anzahl der Leuchtenköpfe:

24

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Nennstrom:

3 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK04

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5 .. 40 °C

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

3 lm

Leistungsfaktor:

0.7

Erkennungsweite:

20 m

Breite:

37 mm

Höhe/Tiefe:

133 mm

Länge:

231 mm

Einbaubreite:

47 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

155 mm

Einbaulänge:

202 mm

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Steckanschluss

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94056120

Gewicht:

0.430 kg

Eaton CrystalWay 19821 1-8 h/D CGLine+, IP42 20 m