Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - CrystalWay Einbaurahmen einfach, für Deckeneinbau, 20 m

EATON
kopierenkopieren
EATON - CrystalWay  Einbaurahmen einfach, für Deckeneinbau, 20 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LUM10561

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 231 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660191105617

Sonepar Artikelnummer

120404990

Hersteller Artikelnummer

LUM10561

Hersteller Typ

LUM10561-ZUBEHÖR

Hersteller Artikel Nr.:

LUM10561

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Länge:

231 mm

Breite:

75 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

22 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.305 kg

Eaton CrystalWay 20 m Einbaurahmen