Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - CrystalWay Einbaurahmen mit Blende für Deckeneinbau, 30 m

EATON
kopierenkopieren
EATON - CrystalWay Einbaurahmen mit Blende für Deckeneinbau, 30 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LUM10564

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 372 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660191105648

Sonepar Artikelnummer

120404994

Hersteller Artikelnummer

LUM10564

Hersteller Typ

LUM10564-ZUBEHÖR

Hersteller Artikel Nr.:

LUM10564

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Länge:

372 mm

Breite:

72 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

22 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.468 kg

Eaton CrystalWay 30 m Einbaurahmen mit Blende