Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - CrystalWay Seilabhängungsset 20m + 30m

EATON
kopierenkopieren
EATON - CrystalWay Seilabhängungsset 20m + 30m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LUM10560

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 231 mm

  • Breite - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3660191105600

Sonepar Artikelnummer

120404989

Hersteller Artikelnummer

LUM10560

Hersteller Typ

LUM10560-ZUBEHÖR

Hersteller Artikel Nr.:

LUM10560

Farbe:

Silber

Werkstoff:

sonstige

Länge:

231 mm

Breite:

30 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

133 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.124 kg

Eaton CrystalWay Seilabhängungset