Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - CrystalWay Sicherheitsabstandsleuchte mit 1+2m Piktogrammen

EATON
kopierenkopieren
EATON - CrystalWay Sicherheitsabstandsleuchte mit 1+2m Piktogrammen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LUM22217-SDS

  • Mit Piktogramm - Ja

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Max. Systemleistung - 1.8 W

  • Farbtemperatur - 6500 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660191812027

Sonepar Artikelnummer

120714579

Hersteller Artikelnummer

LUM22217-SDS

Hersteller Typ

LUM22217-SDS-SICHERHEITSLEUCHTE

Hersteller Artikel Nr.:

LUM22217-SDS

Mit Piktogramm:

Ja

Schutzart (IP):

IP42

Max. Systemleistung:

1.8 W

Farbtemperatur:

6500 K

Nennbetriebsdauer:

1 h

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Akkutechnologie:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Anzahl der Leuchtenköpfe:

38

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK04

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5 .. 35 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

60 lm

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

60 lm

Leistungsfaktor:

0.4

Erkennungsweite:

30 m

Breite:

28 mm

Höhe/Tiefe:

183 mm

Länge:

330 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Steckanschluss

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

94056980

Gewicht:

0.940 kg

Sicherheitsabstandsleuchte mit 1,8 W und 30 Meter Sichtweite. Das Paket beinhaltet 2 x 1 m und 2 x 2 m Piktogramme. Ist lediglich eine Hinweisleuchte im Design der CrystalWay Serie.