Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - CrystalWayBetoneinbauk.(geeignet für Einbaur.m. Blende) 20m

EATON
kopierenkopieren
EATON - CrystalWayBetoneinbauk.(geeignet für Einbaur.m. Blende) 20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LUM10565

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 346 mm

  • Breite - 80 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660191105655

Sonepar Artikelnummer

120404992

Hersteller Artikelnummer

LUM10565

Hersteller Typ

LUM10565-ZUBEHÖR

Hersteller Artikel Nr.:

LUM10565

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Werkstoff:

Stahl

Länge:

346 mm

Breite:

80 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

75 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.000 kg

Eaton CrystalWay 20 m Einbaugehäuse