Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON CSA - Flüssigkeitsmelder IP65 Cooper CSA 12/24 VDC/max.30mA mit Anschlußklemmen

kopierenkopieren
EATON CSA - Flüssigkeitsmelder IP65 Cooper CSA 12/24 VDC/max.30mA  mit Anschlußklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2450-NM

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85311030

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120971563

Hersteller Artikelnummer

2450-NM

Hersteller Typ

2450-NM

Hersteller Artikel Nr.:

2450-NM

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85311030

Flüssigkeitsmelder IP65 Cooper CSA 12/24 VDC/max.30mA mit Anschlußklemmen Gehäuse Aluminium weiß LED Anzeige (bei Alarm) Maße (ohne PG): 150x38x28 mm (LxBxH)