EATON CSA - Industrie-Magnetkontakt AP Alu massive Ausführung mit 3m Kabel 4-adrig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 460-CSA
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85311030
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120971550
Hersteller Artikelnummer
460-CSA
Hersteller Typ
460-CSA
Hersteller Artikel Nr.:
460-CSA
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85311030
Industrie-Magnetschaltergarnitur Aufputz Alu massive Ausführung mit 1,2m Kabel 4-adrig Schaltabstand >20mm, Maße: 80x19x18 mm (LxBxT), EN50131-2-6 Grade 2, VdS Nr. G191590 Klasse B


