EATON CSA - Rolltor-Magnetkontakt Aluguß überfahrbar 1,2m Kabel 4-adrig mit Schutzschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 450-CSA
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85311030
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120971549
Hersteller Artikelnummer
450-CSA
Hersteller Typ
450-CSA
Hersteller Artikel Nr.:
450-CSA
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85311030
Rolltor-Magnetschaltergarnitur Aluguß überfahrbar 1,2m Kabel 4-adrig mit Schutzschlauch Schaltabstand >28mm (auf Stahl), Schutzart IP65, Betriebstemperatur: -25° bis +50° C, Maße Kontakt: 180x45x14 mm (LxBxT), Maße Magnet: 92x41x30 (LxHxT), EN50131-2-6 Grade 2, VdS Nr. G191589 Klasse B


