EATON CSA - Türhaltemagnet rechteckig mit LED 500kg 12/24VDC / 500mA@12V IP40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1392-A
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85311030
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120971556
Hersteller Artikelnummer
1392-A
Hersteller Typ
1392-A
Hersteller Artikel Nr.:
1392-A
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85311030
Türhaltemagnet rechteckig mit LED 500kg, 12/24VDC / 500mA@12V, IP40, Maße: L265xB76xH40mm


