Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - CU-Band, 1000A, 10x40x1mm, schwarz

EATON
kopierenkopieren
EATON - CU-Band, 1000A, 10x40x1mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 119037

  • Bemessungsbetriebsstrom - 1000 A

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 40 mm

  • Stärke - 14 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081171743

Sonepar Artikelnummer

120925438

Hersteller Artikelnummer

119037

Hersteller Typ

CU-BAND10X40X1-BK

Hersteller Artikel Nr.:

119037

Bemessungsbetriebsstrom:

1000 A

Länge:

2000 mm

Breite:

40 mm

Stärke:

14 mm

Lamelliert:

Ja

Lamellenstärke:

1 mm

Anzahl der Lamellen:

10

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

7.350 kg

Mit Kupferband isoliert, Lamellierter Leiter E-Cu, verzinnt, UL-approbiert bis max. 600 V AC, Isoliermaterial hitzebeständig bis zu +105 °C, Abmessungen (Anzahl Lagen x Breite x Dicke) = 10 x 40 x 1 mm, Farbe schwarz, Bemessungsbetriebsstrom Ie = 1000 A, selbstverlöschend nach UL 94 V0, Isolationswiderstand gemäß IEC 60243-1 20 kV/mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue=690 V AC