Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - CU-Band, 400A, 5x24x1mm, schwarz

EATON
kopierenkopieren
EATON - CU-Band, 400A, 5x24x1mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 119032

  • Bemessungsbetriebsstrom - 400 A

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 24 mm

  • Stärke - 9 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081171590

Sonepar Artikelnummer

120802388

Hersteller Artikelnummer

119032

Hersteller Typ

CU-BAND5X24X1-BK

Hersteller Artikel Nr.:

119032

Bemessungsbetriebsstrom:

400 A

Länge:

2000 mm

Breite:

24 mm

Stärke:

9 mm

Lamelliert:

Ja

Lamellenstärke:

1 mm

Anzahl der Lamellen:

5

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74092900

Gewicht:

2.300 kg

Mit Kupferband isoliert, Lamellierter Leiter E-Cu, verzinnt, UL-approbiert bis max. 600 V AC, Isoliermaterial hitzebeständig bis zu +105 °C, Abmessungen (Anzahl Lagen x Breite x Dicke) = 5 x 24 x 1 mm, Farbe schwarz, Bemessungsbetriebsstrom Ie = 400 A, selbstverlöschend nach UL 94 V0, Isolationswiderstand gemäß IEC 60243-1 20 kV/mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue=690 V AC