Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - CU-Band, 630A, 10x24x1mm, schwarz

EATON
kopierenkopieren
EATON - CU-Band, 630A, 10x24x1mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 119034

  • Bemessungsbetriebsstrom - 630 A

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 24 mm

  • Stärke - 14 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081171712

Sonepar Artikelnummer

120925437

Hersteller Artikelnummer

119034

Hersteller Typ

CU-BAND10X24X1-BK

Hersteller Artikel Nr.:

119034

Bemessungsbetriebsstrom:

630 A

Länge:

2000 mm

Breite:

24 mm

Stärke:

14 mm

Lamelliert:

Ja

Lamellenstärke:

1 mm

Anzahl der Lamellen:

10

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74092900

Gewicht:

4.350 kg

Mit Kupferband isoliert, Lamellierter Leiter E-Cu, verzinnt, UL-approbiert bis max. 600 V AC, Isoliermaterial hitzebeständig bis zu +105 °C, Abmessungen (Anzahl Lagen x Breite x Dicke) = 10 x 24 x 1 mm, Farbe schwarz, Bemessungsbetriebsstrom Ie = 630 A, selbstverlöschend nach UL 94 V0, Isolationswiderstand gemäß IEC 60243-1 20 kV/mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue=690 V AC