Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - CU-Band, 800A, 10x32x1mm, schwarz

EATON
kopierenkopieren
EATON - CU-Band, 800A, 10x32x1mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 119036

  • Bemessungsbetriebsstrom - 800 A

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 32 mm

  • Stärke - 14 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081171736

Sonepar Artikelnummer

120504933

Hersteller Artikelnummer

119036

Hersteller Typ

CU-BAND10X32X1-BK

Hersteller Artikel Nr.:

119036

Bemessungsbetriebsstrom:

800 A

Länge:

2000 mm

Breite:

32 mm

Stärke:

14 mm

Lamelliert:

Ja

Lamellenstärke:

1 mm

Anzahl der Lamellen:

10

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74092900

Gewicht:

5.850 kg

Mit Kupferband isoliert, Lamellierter Leiter E-Cu, verzinnt, UL-approbiert bis max. 600 V AC, Isoliermaterial hitzebeständig bis zu +105 °C, Abmessungen (Anzahl Lagen x Breite x Dicke) = 10 x 32 x 1 mm, Farbe schwarz, Bemessungsbetriebsstrom Ie = 800 A, selbstverlöschend nach UL 94 V0, Isolationswiderstand gemäß IEC 60243-1 20 kV/mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue=690 V AC