EATON - CU-BAND SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119033
Bemessungsbetriebsstrom - 630 A
Länge - 2000 mm
Breite - 24 mm
Stärke - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081171705
Sonepar Artikelnummer
121269827
Hersteller Artikelnummer
119033
Hersteller Typ
CU-BAND8X24X1-BK
Hersteller Artikel Nr.:
119033
Bemessungsbetriebsstrom:
630 A
Länge:
2000 mm
Breite:
24 mm
Stärke:
12 mm
Lamelliert:
Ja
Lamellenstärke:
1 mm
Anzahl der Lamellen:
8
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
3.500 kg


